福井クラフト
六角弁当用T仕切 黒天朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23148782
21076150
7寸
219×191×35
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23148798
21076130
6寸
183×161×34
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください