福井クラフト
六角弁当用T仕切 朱天黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
6寸
色(柄)
朱天黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
183×161×34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23148807
70011500
¥
1,900
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください