福井クラフト
布目六角用仕切 朱天黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
朱天黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23148834
21076093
8寸
252×220×36
¥
2,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23148843
21076103
尺0
323×281×37
¥
3,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください