曜日別特売

角重 黒朱市松 黒朱市松内黒 (親1ケ) A

角重 黒朱市松 黒朱市松内黒 (親1ケ) A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ4寸タイプ本体(身)色(柄)黒朱市松内黒寸法(幅×奥行×高さ)(mm)123×123×48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2314900821003840
1,700
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする