福井クラフト
長角システムオードブル (受台) 黒内黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
色(柄)
黒内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
255×132×19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23149035
21003740
¥
1,150
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください