福井クラフト
松花堂用仕切 朱 M
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
サイズ
5寸
色(柄)
朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
140×140×23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23149254
21015450
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください