福井クラフト
千筋松花堂 黒内朱 蓋 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5寸
タイプ
蓋
色(柄)
黒内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×150×13
内容量
1個
注意
※蓋のみの商品となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23149272
21025350
¥
1,100
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください