千筋松花堂 黒内朱 親 A

千筋松花堂 黒内朱 親 A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ5寸タイプ本体(身)色(柄)黒内朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×150×49内容量1個
注意
※こちらの商品に蓋は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23149288210253601
1,400
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする