福井クラフト
千筋松花堂 溜内黒 蓋 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5寸
タイプ
蓋
色(柄)
溜内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×150×13
内容量
1個
注意
※蓋のみの販売です。親は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23149297
21025370
¥
1,200
¥
749
¥
824
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください