福井クラフト
千筋松花堂 溜内黒 親 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5寸
タイプ
本体(身)
色(柄)
溜内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×150×49
内容量
1個
注意
※蓋は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23149306
21025380
¥
1,550
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください