福井クラフト
ヘギ目縁高重 黒内黒 (蓋) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5.5寸
タイプ
蓋
色(柄)
黒内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
153×153×12
内容量
1個
注意
※蓋のみの品番となります。本体をお求めの場合は注文コード:23149367を2個ご購入いただきますと代表画像の仕様になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23149358
21042521
¥
1,000
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください