福井クラフト
ヘギ目縁高重 黒内黒 (親1ヶ) A 本体のみ
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5.5寸
タイプ
本体(身)
色(柄)
黒内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
153×153×55
内容量
1個
注意
※本体1段のみの品番となります。蓋をお求めの場合は注文コード:23149358をご購入いただきますと代表画像の仕様になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23149367
21042522
¥
1,350
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください