福井クラフト
ヘギ目縁高重 溜内朱 (蓋) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5.5寸
タイプ
蓋
色(柄)
溜内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
153×153×12
内容量
1個
注意
※蓋のみの品番となります。本体をお求めの場合は注文コード:23149385を2個ご購入いただきますと代表画像の仕様になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23149376
21042541
¥
1,150
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください