福井クラフト
松花堂用ひょうたん仕切 朱天黒 A
(1件のレビュー)
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
9寸
色(柄)
朱天黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
253×192×36
内容量
1個
注意
※仕切り器のみです。外箱はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23149568
21021645
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください