曜日別特売

松花堂用幕の内用仕切り 朱天黒 A

松花堂用幕の内用仕切り 朱天黒 A - 福井クラフト
(1件のレビュー)
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ9寸色(柄)朱天黒寸法(幅×奥行×高さ)(mm)254×194×40内容量1個
注意
※仕切りのみの商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2314957721021633
1,500
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23149577
2023-10-05
用途: お弁当用
有限会社スペースインテリア・ナカノ建設業・工事業

説明文をしかっりとみていなかったので、買い間違いしてしまいました
これの蓋があればとてもいいと思います、別売りでもいいかと思います

MonotaROからの回答

ご購入有難うございます。
注文コード:23149622 が仕切りナシの下底と上蓋のセット品になります。上蓋のみはございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする