福井クラフト
焼杉用幕の内仕切 朱天黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺1
色(柄)
朱天黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×240×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23149972
21183510
¥
2,150
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください