福井クラフト
DX長手弁当 御所車 仕切別 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺2
色(柄)
御所車
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
359×268×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23150566
24021204
¥
4,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください