福井クラフト
松花堂用幕の内仕切 朱天黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺2
色(柄)
朱天黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
337×248×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23150663
24021223
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください