福井クラフト
耐熱 ダイヤ三ツ切箱 蓋 新溜 TA
コンパクトに収納可能!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
新溜
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
286×110×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23150898
21181425
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください