福井クラフト
新弁慶弁当 梨地御所車内朱 蓋 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
梨地御所車内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
302×144×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23150952
42060431
¥
2,650
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください