福井クラフト
長手胴張弁当 パール笹梅 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
パール笹梅
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23150995
23021450
8寸
240×190×50
¥
4,350
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23151004
23021460
9寸
270×210×55
¥
5,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください