福井クラフト
隅丸松花堂 黒渕朱内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺0
色(柄)
黒渕朱内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
307×222×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23151397
23021560
¥
5,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください