福井クラフト
ダイヤ松花堂 新溜 (仕切別) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
7.5寸
色(柄)
新溜
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
232×232×62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23151975
21003090
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください