福井クラフト
富士型かすみ椀 金光彩ぼかし TA
荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
4寸
色(柄)
金光彩ぼかし
直径×高さ(mm)
115×84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23152282
31005160
¥
3,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください