福井クラフト
角千筋重 春慶 (蓋) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
9.5寸
タイプ
蓋
色(柄)
春慶
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
126×102×36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23152727
24233700
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください