福井クラフト
角千筋重 春慶 (親) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺0
タイプ
本体(身)
色(柄)
春慶
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
312×312×64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23152754
24233730
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください