曜日別特売

新 布目六角弁当 黒天朱 (親1ヶ) A

新 布目六角弁当 黒天朱 (親1ヶ) A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ新8寸タイプ本体(身)色(柄)黒天朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)271×235×58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2315277221076242
2,350
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする