福井クラフト
布目六角弁当 黒 (蓋) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
新尺0寸
タイプ
蓋
色(柄)
黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×290×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23152824
21076251
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください