福井クラフト
角布目そば皿 本体 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
種別
本体
サイズ
7寸
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×210×30
内容量
1個
注意
※竹スは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23153594
45133100
朱渕黒
¥
1,050
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23153603
45133080
溜
¥
1,300
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください