曜日別特売

丸刷毛目そば皿 本体 A

丸刷毛目そば皿 本体 A - 福井クラフト丸刷毛目そば皿 本体 A - 福井クラフト
(1件のレビュー)
種別本体サイズ8寸材質ABS樹脂直径×高さ(mm)234×28食器の種類和食器内容量1個
注意
※竹スは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2315366446191250柿朱
950
639
703(税込)
6日以内出荷
2315367346191260
1,350
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23153664
2019-08-08
用途: 店で使う

色も形もよく、重なるので収納しやすい。食洗機で洗っていますが、色艶に問題はありません。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする