丸布目そば皿 本体 A

丸布目そば皿 本体 A - 福井クラフト丸布目そば皿 本体 A - 福井クラフト
種別本体サイズ8寸材質ABS樹脂直径×高さ(mm)232×30食器の種類和食器内容量1個
注意
※竹スは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2315368245133130朱渕黒
1,000
689
758(税込)
当日出荷
2315369845133140
1,250
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする