福井クラフト
ツノセイロ 本体(底板無) A
高級精密セイロにて発泡ウレタンを注入済みです。
水漏れを完全防水します。
種別
本体
材質
ABS樹脂
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※竹スは別売りです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色(柄)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23153804
45014240
小
黒内朱
188×170×51
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23153813
46190760
小
溜内朱
188×170×50
¥
3,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23153822
45014260
大
黒内朱
226×210×50
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23153838
46190780
大
溜内朱
226×210×50
¥
4,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23153847
45014250
中
黒内朱
215×197×50
¥
3,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23153856
46190770
中
溜内朱
215×197×50
¥
4,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください