曜日別特売

長角セイロ 本体(底板付) A

長角セイロ 本体(底板付) A - 福井クラフト長角セイロ 本体(底板付) A - 福井クラフト
(1件のレビュー)
種別本体材質ABS樹脂寸法(幅×奥行×高さ)(mm)236×158×61食器の種類和食器内容量1個
注意
※竹スは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2315391745210120黒内朱
2,850
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2315392645210125溜内朱
3,000
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23153926
2016-08-06
用途: 手打ちそばを盛る器
その他業種

広告の写真では竹スが写ってるのでてっきり竹スもついているもものと思ってましたが、本体ということで竹スはついていませんでした。二度手間になりました。関連商品等の説明があれがありがたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございません。
情報の追記を検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする