曜日別特売

DX 丸ざる 本体(底板付) A

DX 丸ざる 本体(底板付) A - 福井クラフトDX 丸ざる 本体(底板付) A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂種別本体直径×高さ(mm)160×48内容量1個
注意
※竹スは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2315401445021120黒内朱
1,450
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
2315402345021110朱内黒
1,450
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする