福井クラフト
源氏メンパ弁当 ワインパール (親1ヶ) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
本体(身)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
305×147
色(柄)
ワインパール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23154163
21015220
¥
2,400
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください