福井クラフト
長手清風弁当 黒金ライン (蓋) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
9寸
タイプ
蓋
寸法(幅W×奥行D)(mm)
279×98
色(柄)
黒金ライン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23154197
21019510
¥
1,250
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください