福井クラフト
ひさご弁当 仕切別
材質
ABS樹脂
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色(柄)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23154312
24023750
蓋
香林
315×190×11
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23154328
24023770
親
香林
315×190×55
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23154337
24023720
蓋
新雲
315×190×11
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23154346
24023740
親
新雲
315×190×55
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください