福井クラフト
錦天そば A 竹 PP
寸法(幅W×奥行D)(mm)
272×169
材質
ABS樹脂 竹製品 ポリプロピレン
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※竹スは別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23154373
24021721
蓋
春慶
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
27日以内出荷
返品不可
23154382
24021722
親
春慶
¥
3,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
27日以内出荷
返品不可
23154355
24021711
蓋
ワインパール
¥
1,000
取扱い終了
23154364
24021712
親
ワインパール
¥
2,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください