福井クラフト
源氏錦弁当 B仕切 朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
種別
仕切付き中子
寸法(幅W×奥行D)(mm)
272×169
色(柄)
朱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23154398
24021760
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください