福井クラフト
小町そば重 A 竹 PP
材質
ABS樹脂 竹製品 ポリプロピレン
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※商品は汁鉢、二ツ親、本体とそれぞれバラ売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色(柄)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23154477
23020190
二ツ親
朱天黒
-
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23154486
23020200
本体
朱天黒
-
¥
4,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23154468
23020250
汁鉢
黒天朱
77×77×69
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください