曜日別特売

ヘギ目松花堂 仕切別 A

ヘギ目松花堂 仕切別 A - 福井クラフトヘギ目松花堂 仕切別 A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂種別本体サイズ8.5寸寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×260×63内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2315454721040660黒内黒
3,150
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
2315455621040670溜内黒
3,250
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする