木製 板そば クリヤー塗 木

木製 板そば クリヤー塗 木 - 福井クラフト木製 板そば クリヤー塗 木 - 福井クラフト木製 板そば クリヤー塗 木 - 福井クラフト木製 板そば クリヤー塗 木 - 福井クラフト
(1件のレビュー)
食器の種類和食器内容量1個
注意
※本体と竹スは別売りです。セット品ではありません。種別をご確認ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
色(柄)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2315466245158120本体尺5クリヤー塗440×200×50
15,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
2315465345158121竹ス尺5--
1,650
929
1,022(税込)
5日以内出荷
2315467845158130本体尺1クリヤー塗320×180×40
11,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
2315464445158131竹ス尺1--
650
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23154653
2020-06-30
用途: 営業用
飲食業

写真を見て注文したが内容が違う物が届いた。
注文の仕方を分かりやすくして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする