曜日別特売

のぞき松花堂 白木

のぞき松花堂 白木 - 福井クラフトのぞき松花堂 白木 - 福井クラフト

よごれ防止塗・荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。

サイズ4.3寸材質木製品色(柄)白木食器の種類和食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2315471421286060127×127×26
3,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
2315472321286070127×127×53
5,500
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする