福井クラフト
荒彫 のぞき松花堂 木
荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
サイズ
4.3寸
材質
木製品
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色(柄)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23154732
21286100
蓋
よもぎ塗
127×127×26
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23154748
21286110
親
よもぎ塗
127×127×53
¥
5,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23154757
21286080
蓋
栃塗
127×127×26
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23154766
21286090
親
栃塗
127×127×53
¥
5,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください