福井クラフト
盆長手比叡山弁当 べっ甲雲乱彫り塗 (蓋) 木
荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
食器の種類
和食器
材質
木製品
種別
蓋
色(柄)
べっ甲雲乱彫り塗
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
267×150×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23154793
21032350
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください