曜日別特売

盆長手比叡山弁当 曙雲乱彫り塗 (二ツ仕切親) 木

盆長手比叡山弁当 曙雲乱彫り塗 (二ツ仕切親) 木 - 福井クラフト

荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。

食器の種類和食器材質木製品種別色(柄)曙雲乱彫り塗寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×134×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2315483621032330
11,500
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする