福井クラフト
まゆ型千代口 黒天朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
種別
身
色(柄)
黒天朱
直径×高さ(mm)
81×62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23155055
46191390
¥
650
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください