福井クラフト
メンパつゆ入 白木(内黒) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
種別
身
色(柄)
白木(内黒)
直径×高さ(mm)
78×63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23155073
40410300
¥
1,150
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください