福井クラフト
刷毛目汁鉢 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
種別
身
直径×高さ(mm)
100×54
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23155186
46191310
黒内朱
¥
700
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23155177
46191330
柿朱内朱
¥
650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください