福井クラフト
竹型千代口 グリーン朱ひも M
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
種別
身
色(柄)
グリーン朱ひも
直径×高さ(mm)
80×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23155247
48020270
¥
1,250
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください